HCP 222-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567901
EAN / GTIN 7291075333718
Číslo výrobce 5567901
L-číslo L24050 147

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 22,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 Stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.69 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.76 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku