Brusná tkanina (A) robustní, vysoce pružná 150

Artiklové číslo: 556790 150
(CZK 453,13 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    29,00  CZK / ks
    (CZK 453,13 / 1 Square metre)
  • od 50 ks
    24,00  CZK / ks
    (CZK 375,00 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
1 216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 150
Stupeň jemnosti střední
Šířka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556790 150
EAN / GTIN 4045197807786
Číslo výrobce 556790 150

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A), vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Velikost listu 230×280 mm.
Velmi robustní a vysoce pružná brusná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku