Archy brusného rouna 280

Artiklové číslo: 556000 280
(CZK 1771,43 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    62,00  CZK / ks
    (CZK 1771,43 / 1 Square metre)
  • od 20 ks
    52,00  CZK / ks
    (CZK 1485,71 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
9 348 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 280 - 360
Stupeň jemnosti středně jemné
Struktura rouna 280
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 158 mm
Délka 224 mm
Provedení A Very Fine
Označení 3M CF-HP
Barva červená
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556000 280
EAN / GTIN 3134375235686
Číslo výrobce OLD07447

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Střední / středně jemné: univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebrušování předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Archy brusného rouna  280

Archy brusného rouna 280

na poptávku
Ihned k dodání
9 348 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
62,00  CZK
(CZK 1771,43 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
52,00  CZK
(CZK 1485,71 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
707 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
58,00  CZK
(CZK 1657,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
48,00  CZK
(CZK 1371,43 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 158 158
Barva červená červená
Stupeň jemnosti středně jemné středně jemné
Srovnání zrnitosti 280 ;360 280 ;360
Délka 224 224
Struktura rouna 280 280
Druh produktu Brusné rouno Brusné rouno

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku