Archy brusného rouna 220

Artiklové číslo: 556000 220
(CZK 2142,86 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    75,00  CZK / ks
    (CZK 2142,86 / 1 Square metre)
  • od 20 ks
    62,00  CZK / ks
    (CZK 1771,43 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
7 433 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 240 - 280
Stupeň jemnosti střední
Struktura rouna 220
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 158 mm
Délka 224 mm
Provedení A fine
Označení 3M WR-SH
Barva červená
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556000 220
EAN / GTIN 54046719934695
Číslo výrobce 07557

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Střední / středně jemný: univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Archy brusného rouna  220

Archy brusného rouna 220

na poptávku
Ihned k dodání
7 433 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
75,00  CZK
(CZK 2142,86 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
62,00  CZK
(CZK 1771,43 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 866 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
53,00  CZK
(CZK 1514,29 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
44,00  CZK
(CZK 1257,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 542 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
58,00  CZK
(CZK 1657,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
48,00  CZK
(CZK 1371,43 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 158 152 158
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 < 0,1 < 0,1
Barva červená zelená červená
Srovnání zrnitosti 240 ;280 240 ;280 240 ;280
Délka 224 229 224
Struktura rouna 220 220 220
Druh produktu Brusné rouno Brusné rouno Brusné rouno

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku