Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, jemný, ⌀ hlavyךířka hlavy: 50X20mm

Artiklové číslo: 554930 50X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    167,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    139,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 280 / 240
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 50 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Maximální počet otáček 11 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554930 50X20
EAN / GTIN 4045197803788
Číslo výrobce 554930 50X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se posiluje brusný efekt rouna.⌀ stopky 6mm.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, jemný, ⌀ hlavyךířka hlavy: 50X20mm

Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, jemný, ⌀ hlavyךířka hlavy: 50X20mm

na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
167,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
205,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
171,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Stupeň jemnosti jemný jemný jemný
⌀ hlavy 50 mm 50 mm 50 mm
Srovnání zrnitosti 280 / 240 280 280
Maximální počet otáček 11 000 min-1 11 000 min-1 11 000 min-1
Zkratka brusiva A A ZA
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku