Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno 40X20 mm

Artiklové číslo: 554930 40X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    161,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    134,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
972 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 280 / 240
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 40 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 7 500 min-1
Maximální počet otáček 14 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554930 40X20
EAN / GTIN 4045197803771
Číslo výrobce 554930 40X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se posiluje brusný efekt rouna.⌀ stopky 6mm.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno 40X20 mm

Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno 40X20 mm

na poptávku
Ihned k dodání
972 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
161,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
134,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 125 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
127,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
156,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
130,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
173,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
145,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doporučené otáčky 7 500 7 500 7 500 7 500
Stupeň jemnosti jemný jemný jemný jemný
⌀ hlavy 40 40 40 40
Šířka hlavy 20 20 20 20
Maximální počet otáček 14 000 14 000 14 000 14 000
Zkratka brusiva A A SiC ZA
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku