Kompaktní kotouč XL-UR 280

Artiklové číslo: 554067 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    315,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    263,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 655 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Karbid křemíku (SiC)
    Zkratka brusiva SiC
    Srovnání zrnitosti 280
    Stupeň jemnosti jemné
    Stupeň tvrdosti měkký
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 76,2 mm
    Označení výrobce XL-DR
    Provedení 2 S fine
    Maximální počet otáček 15 000 min-1
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554067 280
    EAN / GTIN 30048011171846
    Číslo výrobce 7100005209

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Kámen
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
    Vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, lisovaný tvar kotouče.

    Použití:

    K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
    Velmi vhodné pro jemné broušení a odjehlování. Vytváří jemnou konečnou úpravu a snižuje hloubku drsnosti u všech materiálů.

    Poznámka:

    Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku