Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm tvrdý, Vnější ⌀: 75mm

Artiklové číslo: 554089 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 75 mm
Upínání na straně nástroje Rychloupínací systém vnější závit
Upnutí na straně stroje ⌀ stopky 6 mm
⌀ stopky 6 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554089 75
EAN / GTIN 4046719810611
Číslo výrobce 7000062725

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brusný talíř se zabudovaným upínačem 1/4 palce a stopkou 6 mm. Montáž na vřeteno M14 s adaptérem č. 554081.
Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm tvrdý, Vnější ⌀: 75mm

Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm tvrdý, Vnější ⌀: 75mm

na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
850,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
541,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí na straně stroje ⌀ stopky 6 mm ⌀ stopky 6 mm
Upínání na straně nástroje Rychloupínací systém vnější závit Rychloupínací systém vnější závit
Vnější ⌀ 75 mm 75 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1 20 000 min-1
⌀ stopky 6 mm 6 mm
Druh produktu Opěrný talíř Opěrný talíř

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku