Brusný kotouč Combidisc® (SiC) 60

Artiklové číslo: 554024 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    67,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    56,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 60
⌀ kotouče 76,2 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554024 60
EAN / GTIN 4007220778548
Číslo výrobce 4007220778548

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Zrno karbid křemičitý s ostrými hranami (SiC) pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brusný kotouč Combidisc® (SiC) 60

Brusný kotouč Combidisc® (SiC) 60

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
56,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 284 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
43,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 50  ks
36,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Zrnitost 60 60
Maximální počet otáček 20 000 20 000
⌀ kotouče 76,2 76,2
Brusivo Karbid křemíku (SiC) Normální korund (A)
Zkratka brusiva SiC A
Druh produktu Brusný kotouč Brusný kotouč

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku