Brusný váleček válcový (A) zrno 80 střední 10X38 mm

Artiklové číslo: 553880 10X38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    41,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    34,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 730 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ brusného válkečku×délka brusného válečku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Stupeň jemnosti střední
Tvar brusných válečků válcová
⌀ brusných válečků 10 mm
Délka brusných válečků 38 mm
Maximální počet otáček 26 000 min-1
Druh produktu Brusný váleček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553880 10X38
EAN / GTIN 4045197524539
Číslo výrobce 553880 10X38

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny
normální korund (A).
Válcový tvar.

Vhodné pro:

Nosič brusných válečků č. 553835.

Vhodné pro:

Nosiče ⌀ upínače × celková délka: 3×70

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku