Nosič brusných válečků ⌀ stopky 6 mm 3X70 mm

Artiklové číslo: 553835 3X70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    423,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    353,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upínače×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 6 mm
    Celková délka 70 mm
    ⌀ upnutí 3 mm
    Druh produktu Nosič brusných válečků

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553835 3X70
    EAN / GTIN 4045197524683
    Číslo výrobce 553835 3X70

    Popis

    Ausführung:

    Schleifrollenträger mit Schaft-⌀ 6 mm zur Aufnahme von Schleifrollen Nr. 553880 ff.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku