Brusné pouzdro kónické (CER) zrno 40 hrubé 20X63 mm

Artiklové číslo: 553875 20X63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    81,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    68,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Keramické zrno
    Zkratka brusiva Keramické
    Zrnitost 40
    Stupeň jemnosti hrubé
    Tvar pouzdra kónický
    největší ⌀ pouzdra 20 mm
    Šířka pouzdra 63 mm
    Druh produktu Brusné pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553875 20X63
    EAN / GTIN 4045197723321
    Číslo výrobce 553875 20X63

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna.
    Keramické zrno (CER).
    Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

    Použití:

    Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

    Vhodné pro:

    Nosič brusných pouzder č. 553830.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku