Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, ⌀ Gambo 6 mm 20X63 mm

Artiklové číslo: 553830 20X63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 Articolo
    18,06 € / Articolo
  • od 5 Articolo
    15,05 € / Articolo
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Ø Max. × Lunghezza testina (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Popis tvaru kónický
    Nejmenší ⌀ 14 mm
    Největší ⌀ 20 mm
    ⌀ hlavy 5 mm
    Délka hlavy 63 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Materiál nosiče elastické gumové těleso
    Maximální počet otáček 21 000 min-1
    Druh produktu Nosič brusných pouzder

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553830 20X63
    EAN / GTIN 4045197240552
    Číslo výrobce 553830 20X63

    Popis

    Esecuzione:

    Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku