Nosič brusné čepičky 1626A

Artiklové číslo: 553100 1626A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    182,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    152,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy, délka hlavy, tvar Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hlavy 16 mm
    Délka hlavy 24 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Maximální počet otáček 30 000 min-1
    Druh produktu Nosič brusných čepiček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 553100 1626A
    EAN / GTIN 4045197330574
    Číslo výrobce 553100 1626A

    Popis

    Provedení:

    Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).
    Drážkovaný, elastický gumový korpus s ocelovou stopkou.

    Použití:

    Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

    Vhodné pro:

    Brusné čepičky č. 553035553328.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku