Nosič brusné čepičky 1015A

Artiklové číslo: 553100 1015A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    172,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    143,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy, délka hlavy, tvar Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 15 mm
⌀ stopky 3 mm
Maximální počet otáček 45 000 min-1
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553100 1015A
EAN / GTIN 4062406123871
Číslo výrobce 553100 1015A

Popis

Provedení:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).
Drážkovaný, elastický gumový korpus s ocelovou stopkou.

Použití:

Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Brusné čepičky č. 553035553328.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku