XCMT 06R-202002-MG IC808G Výměnné destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity pro vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 5522273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5522273
EAN / GTIN 7291075347692
Číslo výrobce 5522273
L-číslo L23940 1954

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,65 mm, celková délka (OAL) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.65 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 6.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku