DRG-MF-12R-2.25D-063A-06 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203773
    EAN / GTIN 7291075357004
    Číslo výrobce 3203773
    L-číslo L24150 58

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, celková délka (OAL) 3,07″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Prumer rezu (DC): 0.472″
    • Funkcní šírka (WF): 0.34″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.571″
    • Celková délka (OAL): 3.07″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku