Lešticí kotouč zrno 150 (SiC) 60X6 mm

Artiklové číslo: 552014 60X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • ⌀ otvoru: 6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva SiC
    ⌀ kotouče 60 mm
    Šířka kotouče 6
    ⌀ otvoru 6 mm
    Maximální počet otáček 6 360 min-1
    Druh produktu Lešticí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 552014 60X6
    EAN / GTIN 4045197975287
    Číslo výrobce 552014 60X6

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce pružné polyuretanové lešticí kotouče s brusným zrnem SiC.

    Použití:

    Pro vylepšení kvality povrchu, efektní broušení a lehká odjehlování. Měkké, pružné PU pojivo umožňuje dobré přizpůsobení tvaru obrobku.

    Poznámka:

    Další rozměry a zrnitosti jsou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku