Upínací trn pro malý dělicí kotouč 6 mm

Artiklové číslo: 563415 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 6 mm
    Vhodné pro ⌀ otvoru 6 mm
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 563415 6
    EAN / GTIN 4007220219119
    Číslo výrobce 4007220219119

    Popis

    Vhodné pro:

    Malý dělicí kotouč č. 563410 a č. 563411.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku