SOGT 09T306-W IC808 Stírací destičky pro vrtáky MNC s utvařečem třísek DT

Artiklové číslo: 5510344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada COMBICHAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5510344
EAN / GTIN 7291075307702
Číslo výrobce 5510344
L-číslo L24160 32

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,6 mm, průměr mezikruží (IC) 9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,81 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.81 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku