ICK 231-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509847
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509847
EAN / GTIN 7291075295948
Číslo výrobce 5509847
L-číslo L24050 846

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,1 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.88 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.45 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku