ICP 212-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509651
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509651
EAN / GTIN 7291075288421
Číslo výrobce 5509651
L-číslo L24050 798

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 21,2 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.86 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku