ICM 237 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5509160
    EAN / GTIN 7291075245585
    Číslo výrobce 5509160
    L-číslo L24050 1026

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 23.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 9.69 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.64 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku