ICP 236 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509152
EAN / GTIN 7291075249040
Číslo výrobce 5509152
L-číslo L24050 1009

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 23,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.76 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.33 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.57 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku