WNMX 080704-M4MW IC8150 Oboustranné trigonální vyměnitelné břitové destičky s geometrií stěrače pro nerezovou ocel, vysoce žáruvzdorné slitiny a měkké materiály obrobků i nízkouhlíkové C

Artiklové číslo: 5509057
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509057
EAN / GTIN 7291075285796
Číslo výrobce 5509057
L-číslo L23950 3261

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HMW
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.78 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku