ICK 104 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5508380
    EAN / GTIN 7291075269482
    Číslo výrobce 5508380
    L-číslo L24050 1220

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 10,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 10.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.77 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.43 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku