ICM 117 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508303
EAN / GTIN 7291075244397
Číslo výrobce 5508303
L-číslo L24050 1868

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 11,7 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.79 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku