DCN 115-058-15.87R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202627
EAN / GTIN 7291075243314
Číslo výrobce 3202627
L-číslo L24040 918

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,453″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 4,81″, použitelná délka (LU) 2,34″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.453″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.469″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.453″
  • Desetinný ekvivalent: 0.453″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.838″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 115
  • Celková délka (OAL): 4.81″
  • Délka špicky britu(PL): 0.082″
  • Délka upínace (LPR): 2.92″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.34″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku