SOMT 110408-DT IC908 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5507792
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5507792
    EAN / GTIN 7291075107296
    Číslo výrobce 5507792
    L-číslo L24160 10

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku