DR067>073-183-50-11/12CA DR Velkoprůměrové vrtáky (57-80 mm) s kazetami a jednou plochou stopkou

Artiklové číslo: 6137216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6137216
    EAN / GTIN 7291075235678
    Číslo výrobce 6137216
    L-číslo L24150 33

    Popis

    Popis:

    Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 67 mm, celková délka (OAL) 320 mm, pracovní délka (LU) 183 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 67 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 74 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 67 mm
    • Prumer príruby (DF) 75 mm
    • Funkcní délka (LF) 237.45 mm
    • Celková délka (OAL) 320 mm
    • Délka upínace (LPR) 240 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 80 mm
    • Použitelná délka (LU) 183 mm

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku