CNMX 160716-M4PW IC807 Oboustranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5507506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5507506
    EAN / GTIN 7291075138030
    Číslo výrobce 5507506
    L-číslo L23950 2039

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso HTW, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 16,12 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,4 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HTW
    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku