C6 PCLNL-45065-16X Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX pro kosočtvercové destičky CNMX a CNMG

Artiklové číslo: 3602914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CAMFIX
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602914
    EAN / GTIN 7291075272307
    Číslo výrobce 3602914
    L-číslo L23990 640

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Levá ruka
    • End Úhel zkosení (ECA) 54 Stupne
    • Funkcní délka (LF) 65 mm
    • Funkcní šírka (WF) 45 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
    • Celková délka (OAL) 103 mm
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku