SNMG 250924-NR IC9350 Oboustranná, negativní, čtvercová vyměnitelná destička se speciálním odlučovačem třísek pro těžké obrábění.

Artiklové číslo: 5507264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507264
EAN / GTIN 7291075109917
Číslo výrobce 5507264
L-číslo L23950 2236

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NR, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NR
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 25.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku