PSDNN 4040S-25 Držák s úhlem náběhu 45° a kloubovým upínáním pro vnější soustružení pro negativní destičky ISO-SNMG

Artiklové číslo: 3606702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606702
EAN / GTIN 7291075062953
Číslo výrobce 3606702
L-číslo L23990 1112

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 49 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 49 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 2507
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku