ICP 319 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5506681
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506681
EAN / GTIN 7291075247619
Číslo výrobce 5506681
L-číslo L24050 71

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 31,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 31.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.04 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.96 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.92 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku