IDI 241-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5506048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506048
EAN / GTIN 7291075100945
Číslo výrobce 5506048
L-číslo L24050 2571

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,1 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.39 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku