IDI 195-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5505210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5505210
    EAN / GTIN 7291075121445
    Číslo výrobce 5505210
    L-číslo L24050 2357

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 19.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.95 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 8.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.55 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku