DCM 190-057-25.4A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200589
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200589
    EAN / GTIN 7291075101836
    Číslo výrobce 3200589
    L-číslo L24040 296

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 5,44″, použitelná délka (LU) 2,24″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.748″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
    • Desetinný ekvivalent: 0.748″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 3.104″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 190-SG
    • Celková délka (OAL): 5.44″
    • Délka špicky britu(PL): 0.136″
    • Délka upínace (LPR): 3.24″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Použitelná délka (LU): 2.24″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku