IDI 116-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5504994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5504994
EAN / GTIN 7291075099713
Číslo výrobce 5504994
L-číslo L24050 2030

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr břitu (DC) 11,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.11 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku