DCT 115-027-15.87-1/2UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3200991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200991
EAN / GTIN 7291075167023
Číslo výrobce 3200991
L-číslo L24040 382

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,453″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 3,86″, použitelná délka (LU) 1,47″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.453″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.471″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.445″
  • Desetinný ekvivalent: 0.453″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
  • Celková délka (OAL): 3.86″
  • Délka špicky britu(PL): 0.081″
  • Délka upínace (LPR): 1.97″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.47″

Vhodné produkty

Břitové destičky