Skládací schody 3 stupně

Artiklové číslo: 55003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 55003
EAN / GTIN 4031405550032
Číslo výrobce 055003
L-číslo L90110 78

Popis

Popis:

  • Skládací schodiště z hliníku
  • Stabilní a hladký skládací mechanismus
  • Konstrukce z silných dvojitých nosníků
  • 205 mm hluboké kroky s zvlněním pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 360 x 205 mm
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Protiskluzové plastové boty
  • Skládané pouze 85 mm hluboké
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Vnější šířka: 570 mm
  • Výška horní úrovně: 640 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 360 mm
  • Horní hloubka dezénu: 205 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Délka kroku: 820 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 3 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 205 mm
  • Šířka kroku: 360 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku