Úložný zásobník pro hliníkové skládací schody

Artiklové číslo: 32029
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32029
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405320291
Kopírovat
Číslo výrobce 032029
Kopírovat
L-číslo L90110 1278
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z kvalitního plastu s praktickým skladováním malých dílů
  • Včetně montážního materiálu

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Výška: 140 mm
  • Délka: 475 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku