Technická fréza GARANT Master Steel – hrubé, TK AlCrN, Typ: F1020

Artiklové číslo: 547400 F1020
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GARANT Master Steel
Zkratka ozubení ocel Z
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK AlCrN
Tvar F1020
Popis tvaru kulatý oblouk
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547400 F1020
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406774196
Kopírovat
Číslo výrobce 547400 F1020
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 60 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 67 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Inovativní geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Stopka ⌀ 6 mm.
Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání, lepší odvod třísek.
  • Vysoký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro ocelové materiály.
  • Extrémní životnosti.

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Optimalizované pro obrábění oceli a ocelolitiny.
Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na všechny ocelové materiály. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku