{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GARANT Master Steel | |
Zkratka ozubení | ocel Z | |
Jemnost ozubení | hrubý | |
Řezný materiál | TK AlCrN | |
Tvar | A1020 | |
Popis tvaru | válec | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Délka hlavy | 20 mm | |
Celková délka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 547400 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406774011 | |
Číslo výrobce | 547400 A1020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master Steel – hrubé, TK AlCrN, Typ: A1020
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | válec | válec | Válec | Válec |
Celková délka | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ hlavy | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Řezný materiál | TK AlCrN | TK | TK | TK AlTiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |