Frézovací tělísko Z FINE velmi jemná AS0210

Artiklové číslo: 546840 AS0210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z FINE
Zkratka ozubení Z FINE
Jemnost ozubení velmi jemný
Řezný materiál TK
Tvar AS0210
Popis tvaru Válec s čelním ozubením
⌀ hlavy 2 mm
Délka hlavy 10 mm
Celková délka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 546840 AS0210
EAN / GTIN 4045197726407
Číslo výrobce 546840 AS0210

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku