Frézovací tělísko Z FINE velmi jemná, TK, Typ: A0313

Artiklové číslo: 546840 A0313
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Ozubení Z FINE
Zkratka ozubení Z FINE
Jemnost ozubení velmi jemný
Řezný materiál TK
Tvar A0313
Popis tvaru válec
⌀ hlavy 3 mm
Délka hlavy 13 mm
Celková délka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546840 A0313
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197679840
Kopírovat
Číslo výrobce 546840 A0313
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 60 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 67 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
INOX
vhodné pro / [m/min]
 
Ti
vhodné pro / [m/min]
 
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.
Tvar válec (ZYA), bez čelního ozubení.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku