{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Velikost bot EU | 46 | |
Barva | šedá | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 5464-46 | |
EAN / GTIN | 4056264470000 | |
Číslo výrobce | 5464-46 | |
L-číslo | L00790 5898 |