{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z ocel | |
Zkratka ozubení | ocel Z | |
Jemnost ozubení | hrubý | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | G0618 | |
Popis tvaru | ostrý oblouk | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 20 mm | |
Celková délka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540740 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197804907 | |
Číslo výrobce | 540740 G0618 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ocel Z − hrubé, TK, Typ: G0618
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
598,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
752,00 CZK
498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | ostrý oblouk | ostrý oblouk | ostrý oblouk |
Celková délka | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | TK | TK AlCrN | TK AlTiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 20 mm | 18 mm | 18 mm |