{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GARANT Master Uni | |
Druh ozubení | Nerovnoměrné ozubení | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Popis tvaru | kapka | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 53 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Číslo výrobce | 540220 E0813 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza GARANT Master Uni – střední E0813
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ hlavy | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh ozubení | Nerovnoměrné ozubení | křížové břity | Nerovnoměrné ozubení |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řada | GARANT Master Uni | Ozubení Z7 | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 13 mm | 15 mm | 13 mm |