Technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: A0616

Artiklové číslo: 540220 A0616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master Uni
Druh ozubení Nerovnoměrné ozubení
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Popis tvaru Válec bez čelního ozubení
⌀ hlavy 6 mm
Délka hlavy 16 mm
Celková délka 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 540220 A0616
EAN / GTIN 4062406584764
Číslo výrobce 540220 A0616

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,
opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály se špatnou tepelnou vodivostí: Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku